Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschalter NSXm 125 A TM125D 4P/3T 50kA/415V Sammelschiene

Artikelnummer
Z21795469
EAN
3606481175748
Herstellernummer
LV426468
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
499,99 € 431,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
14 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795469
EAN
3606481175748
Herstellernummer
LV426468
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000421
Bemessungsdauerstrom Iu125 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz50 Kiloampere
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontagetrue
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmeldertrue
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl4
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006415
Überlastauslöser Stromeinstellung25 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschalter Compact NSXm komplettes Gerät in Festeinbau mit thermo-magnetischem Auslösegerät TM-D 125 A TM125D 4P/3T 50kA/415V Presskabelschuh-/Sammelschienenanschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente