Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschalter TeSys für Steuerstromkreise, GB2-CB, 6A, 1p, 1d

Artikelnummer
Z21795280
EAN
3389110214697
Herstellernummer
GB2CB12
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
86,99 € 74,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795280
EAN
3389110214697
Herstellernummer
GB2CB12
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig6 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig4 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole1
AuslösecharakteristikEV000154
Bemessungsisolationsspannung Ui-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V1,5 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V-
Bemessungsspannung250 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4 Kilovolt
Bemessungsstrom6 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe74 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Frequenz60 Hertz
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl (gesamt)1
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000460
Umgebungstemperatur während des Betriebs60 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad-
Zusatzeinrichtungen möglichfalse
Überspannungskategorie3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

TeSys GB-Leistungsschalter, 1-polig, 6A/250V IEC/277V UL, zum Schutz von industriellen Steuerstromkreisen. Es bietet thermo-magnetischen Schutz mit einem magnetischen Auslöseschiveau bei 83 A (13-14 In) und einem Ausschaltvermögen Icu 1. [email protected] Kompaktes Gerät (15 mm breit) mit Steuerung über Kipphebel und Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht mehreren Normen (IEC, UL, CSA, NEMKO) und Green Premium (RoHs/Reach).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente