Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz, 2p, 1000A/AC1, ohne Spule

Artikelnummer
Z21774960
EAN
3389110227192
Herstellernummer
LC1F6302
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2.306,99 € 1.988,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774960
EAN
3389110227192
Herstellernummer
LC1F6302
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV008864
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V1000 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur Betätigung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente