Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Mini-Schütz LP1SK 2p, Spule 12 V DC

Artikelnummer
Z21790697
EAN
3389110563962
Herstellernummer
LP1SK0600JD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
31,99 € 27,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790697
EAN
3389110563962
Herstellernummer
LP1SK0600JD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V12 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC12 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Miniaturschütz TeSys LP1SK. 2 polig, 2 Schließer. Spule 12 V DC. Abmessung (BxHxT) 27x56x55,5 mm, Gewicht 0,132 kg. Kategorie AC-1. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach CSA, UL. Produktstandards gem. VDE 0660, NF C 63-110, BS 5424, IEC 60947.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente