Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 230 V AC

Artikelnummer
Z21795065
EAN
3389110249941
Herstellernummer
LC1D098P7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795065
EAN
3389110249941
Herstellernummer
LC1D098P7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte2
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V25 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht 0,365 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GL, CCC, RINA, CSA, DNV, GOST, BV, LROS (Lloyds register of shipping), UL. Produktstandards gem. .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente