Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 220 V DC

Artikelnummer
Z21790459
EAN
3389110414837
Herstellernummer
LC1D128MD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
84,99 € 73,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790459
EAN
3389110414837
Herstellernummer
LC1D128MD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte2
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V25 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC220 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 220 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x99 mm, Gewicht 0,525 kg. Kategorie AC-1. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach BV, UL, CCC, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, GL, DNV, GOST. Produktstandards gem. .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente