Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC

Artikelnummer
Z21794966
EAN
3389110432664
Herstellernummer
LC1D258FD
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
125,99 € 108,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21794966
EAN
3389110432664
Herstellernummer
LC1D258FD
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte2
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V40 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC110 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 110 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x91x107 mm, Gewicht 0,585 kg. Kategorie AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach CCC, GOST, GL, RINA, CSA, DNV, BV, UL, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente