Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschütz LC1F 3p, 160 kW, 330 A, 400 V AC3, Spule 208 V AC

Artikelnummer
Z21790292
EAN
3389110460247
Herstellernummer
LC1F330L7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.211,99 € 1.044,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790292
EAN
3389110460247
Herstellernummer
LC1F330L7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV008864
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V160 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V59 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V400 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V330 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz208 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz208 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 160 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 330 A, Spule 208 V AC. Abmessung (BxHxT) 213x206x219 mm, Gewicht 8,6 kg. Kategorie AC-4, AC-1, AC-3. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach RINA, BV, RMRoS, UL, LROS (Lloyds register of shipping), CB, DNV, CCC, ABS. Produktstandards gem. EN 60947-4-1, JIS C8201-4-1, IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-4-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente