Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschütz LC1K 3p, +1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC

Artikelnummer
Z21790506
EAN
3389110242010
Herstellernummer
LC1K09013B7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
31,99 € 27,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790506
EAN
3389110242010
Herstellernummer
LC1K09013B7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV005752
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V4 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V2,2 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V20 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V9 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 24 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x58x57 mm, Gewicht 0,18 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach CSA, UL. Produktstandards gem. .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente