Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC

Artikelnummer
Z21795360
EAN
3389110349993
Herstellernummer
LC1D25P7TQ
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.542,99 € 1.330,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 24 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795360
EAN
3389110349993
Herstellernummer
LC1D25P7TQ
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V11 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V5,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V40 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V25 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht 3,7 kg. Kategorie AC-3, AC-1. ohne eingebaute Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach UL, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, BV, RINA, CCC, DNV, GOST, GL. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-4-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente