Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 250 V DC

Artikelnummer
Z21795091
EAN
3389110359558
Herstellernummer
LC1D32UD
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
136,99 € 118,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795091
EAN
3389110359558
Herstellernummer
LC1D32UD
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V15 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V7,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V50 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V32 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC250 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A, Spule 250 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x101 mm, Gewicht 0,535 kg. Kategorie AC-4, AC-1, AC-3. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GL, UL, CSA, CCC, BV, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, RINA. Produktstandards gem. .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente