Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 18.5 kW, 38 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC

Artikelnummer
Z21795147
EAN
3389110809268
Herstellernummer
LC1D383BL
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
138,99 € 119,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795147
EAN
3389110809268
Herstellernummer
LC1D383BL
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV005752
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V18,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V7,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V50 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V38 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 38 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x101 mm, Gewicht 0,54 kg. Kategorie AC-1, AC-3. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), GOST, CCC, RINA, BV, CSA, DNV, GL, UL. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente