Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7.5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 12 V DC

Artikelnummer
Z21790110
EAN
3389110807011
Herstellernummer
LC1D183JD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
92,99 € 80,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790110
EAN
3389110807011
Herstellernummer
LC1D183JD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV005752
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V7,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V4 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V32 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V18 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC12 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 18 A, Spule 12 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x99x101 mm, Gewicht 0,49 kg. Kategorie AC-1, AC-4, AC-3. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach CCC, DNV, RINA, UL, CSA, BV, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), GL. Produktstandards gem. .
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente