Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz LC1F 3p, 335 kW, 630 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC

Artikelnummer
Z21774974
EAN
3389110788471
Herstellernummer
LC1F630P7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2.992,99 € 2.580,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774974
EAN
3389110788471
Herstellernummer
LC1F630P7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV008864
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V335 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V100 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V1000 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V630 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 335 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 630 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 309x255x304 mm, Gewicht 18,6 kg. Kategorie AC-1, AC-3, AC-4. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach CB, RINA, BV, RMRoS, UL, CSA, DNV, ABS, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1, IEC 60947-1, EN 60947-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente