Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leistungsschütz LC1F 3p, 90 kW, 185 A, 400 V AC3, Spule 380 V AC

Artikelnummer
Z21790124
EAN
3389110351569
Herstellernummer
LC1F185Q7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
667,99 € 575,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790124
EAN
3389110351569
Herstellernummer
LC1F185Q7
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV008864
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V90 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V33 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V275 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V185 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz380 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz380 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 90 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 185 A, Spule 380 V AC. Abmessung (BxHxT) 168,5x174x181 mm, Gewicht 4,65 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach RINA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, BV, ABS, CCC, RMRoS, UL, CB. Produktstandards gem. EN 60947-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JIS C8201-4-1, EN 60947-4-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente