Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 60A/AC1, Spule 24V DC

Artikelnummer
Z21774952
EAN
3389119409353
Herstellernummer
LC1DT60ABD
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
201,99 € 174,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774952
EAN
3389119409353
Herstellernummer
LC1DT60ABD
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Geeignet für Reiheneinbaufalse
Spannungsart zur BetätigungEV000461
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

4-poliges Schütz TeSys D für AC-1-Lastanwendungen bis 60 A/690 V. Es verfügt über eine 24-V-DC-Spule, integrierte 1S+1Ö-Hilfskontakte (NC-Spiegelkontakt), Stromanschluss über EverLink-Schraubklemmen und Steuerung über Schraubklemmen. Kompakt (70 mm breit), DIN-Schienenmontage, für hohe Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 3600 Zyklen/Stunde, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium-Konformität (RoHs/Reach).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente