Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 32A, D Charakteristik

Artikelnummer
Z21790629
EAN
3606480441295
Herstellernummer
A9F05132
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
27,99 € 24,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790629
EAN
3606480441295
Herstellernummer
A9F05132
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig35 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig25 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole1
AuslösecharakteristikEV000413
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V6 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V10 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V-
Bemessungsspannung230 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Bemessungsstrom32 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe44,5 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Frequenz60 Hertz
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl (gesamt)1
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000509
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
Überspannungskategorie4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 32A, D-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 220-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Klemmen IP20, mitfahrende Isolationsabdeckung. Doppel-Anschlussklemme von oben oder unten. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente