Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leitungsschutzschalter iDPN, 3P in 3 TE, 20A, D-Charakteristik, 6kA

Artikelnummer
Z21790377
EAN
3606480382628
Herstellernummer
A9N21588
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
80,99 € 69,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790377
EAN
3606480382628
Herstellernummer
A9N21588
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig16 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig10 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole3
AuslösecharakteristikEV000413
Bemessungsisolationsspannung Ui440 Volt
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V6 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V6 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V-
Bemessungsspannung400 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4 Kilovolt
Bemessungsstrom20 Ampere
Breite in Teilungseinheiten3
Einbautiefe44 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Frequenz60 Hertz
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl (gesamt)3
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000460
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
Überspannungskategorie3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitungsschutzschalter Acti 9 iDPN, 6kA (IEC/EN 60898-1). 3-polig, Nennstrom 20A, D-Charakteristik, 3TE, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 440V AC. Schutz gegen Kurzschluss und Überlast in elektrischen Anlagen, in denen der Neutralleiter mitgeschaltet wird. Die sehr enge Bauform ermöglicht eine hohe Packungsdichte im Schaltschrank. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit FI-Blöcken. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iDPN Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente