Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leitungsschutzschalter K60N 1P, 40A, C Charakteristik, 6kA

Artikelnummer
Z21795424
EAN
3606480478369
Herstellernummer
A9K02140
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,99 € 21,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795424
EAN
3606480478369
Herstellernummer
A9K02140
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig35 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig25 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole1
AuslösecharakteristikEV000084
Bemessungsisolationsspannung Ui440 Volt
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V6 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V-
Bemessungsspannung230 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4 Kilovolt
Bemessungsstrom40 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe44,5 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Frequenz60 Hertz
Geeignet für Unterputz-Installation-
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl (gesamt)1
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000460
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad2
Zusatzeinrichtungen möglichfalse
Überspannungskategorie-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitungsschutzschalter Acti 9 K60N, 6kA (IEC/EN 60898-1). 1-polig, Nennstrom 40A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppelfunktionsklemme an der Geräteunterseite für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschiene und Leiter. Käfigklemme an der Geräteoberseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Der K60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente