Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB5, rastend, grün, Ø 22 mm

Artikelnummer
Z21790627
EAN
3389110177350
Herstellernummer
ZB5CH333
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790627
EAN
3389110177350
Herstellernummer
ZB5CH333
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Bauform der LinseEV000382
Bauform des KnopfesEV000880
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000235
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5. Front grün, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 30x30x29 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen. Kopfform quadratisch, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach CSA, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), BV, RINA, DNV, GL. Produktstandards gem. CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-5.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente