Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 48-120V, ATEX

Artikelnummer
Z21790042
EAN
3389118030831
Herstellernummer
XB4BP683G5EX
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
88,99 € 76,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790042
EAN
3389118030831
Herstellernummer
XB4BP683G5EX
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000080
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe120 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente