Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 220-240V 50/60Hz

Artikelnummer
Z21790512
EAN
3389110904208
Herstellernummer
XB5AW35M5
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
28,99 € 24,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790512
EAN
3389110904208
Herstellernummer
XB5AW35M5
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000236
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe240 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente