Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtdrucktaster Gn

Artikelnummer
Z21790239
EAN
3389110764123
Herstellernummer
XB6DE3B5B
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790239
EAN
3389110764123
Herstellernummer
XB6DE3B5B
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV003968
Bauform der LinseEV000220
Bauform des KnopfesEV003619
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000235
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser16,2 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe24 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente