Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC LEUCHTDRUCKTASTER, LED, Rückstellung, 1 S, grün 230V

Artikelnummer
Z21790520
EAN
3606480470769
Herstellernummer
XB7NW33M1
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
153,99 € 132,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790520
EAN
3606480470769
Herstellernummer
XB7NW33M1
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV003619
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000235
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006419
Schutzart (NEMA)EV007990
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe230 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente