Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchtdrucktaster, weiß Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1W

Artikelnummer
Z21775016
EAN
3389110625011
Herstellernummer
XB6EAW1B1P
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
58,00 € 48,74 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z21775016
EAN
3389110625011
Herstellernummer
XB6EAW1B1P
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV003968
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000202
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser16,2 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe24 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente