Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot, 230V AC

Artikelnummer
Z21795305
EAN
3389110845853
Herstellernummer
XVBC6M4
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
122,99 € 106,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795305
EAN
3389110845853
Herstellernummer
XVBC6M4
Marke
Schneider

Technische Daten

Art des LeuchtmittelsBlitzlampe
Außendurchmesser70 Millimeter
Betriebsspannung bei AC 50 Hz230 Volt
Betriebsspannung bei AC 60 Hz230 Volt
Betriebsspannung bei DC0 Volt
FarbeEV000233
FunktionEV000535
GehäusefarbeEV000206
LeuchtmittelEV000154
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV014040
SpannungsartEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente