Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchtmelder, Ø 22, quadratisch, Kalotte, blau

Artikelnummer
Z21774989
EAN
3389110934762
Herstellernummer
ZB5CV063
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21774989
EAN
3389110934762
Herstellernummer
ZB5CV063
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder1
Ausführung der LinseEV003619
Bauform der LinseEV000382
Breite der Öffnung30 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe der LinseEV000080
Höhe der Öffnung30 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Harmony XB5 Flachlinsenkopf für Kontrollleuchte mit integrierter LED ist blau. Er hat eine quadratische Form und einen Schutzkragen. Dieser Kopf für die integrierte LED-Pilotleuchte ist wartungsfrei ausgelegt und ermöglicht eine helle Anzeige der Prozess- und Maschinenabläufe. Sie ist durch eine klare Len-Farbe optisch gut zu unterscheiden und ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente