Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau geriffelt

Artikelnummer
Z21790461
EAN
3389110072228
Herstellernummer
ZB5AV06S
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790461
EAN
3389110072228
Herstellernummer
ZB5AV06S
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder1
Ausführung der LinseEV003619
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung29 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe der LinseEV000080
Höhe der Öffnung29 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diese Harmony XB5 Leuchtdrucktaster blauer Kopf für Kontrollleuchte wird mit BA9s Sockel geliefert. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser Kopf mit BA9s Basis-Kontrollleuchte ist wartungsfrei ausgelegt und dient als leuchtende Anzeige für Prozess- und Maschinenabläufe. Sie ist durch eine klare Len-Farbe optisch gut zu unterscheiden und ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente