Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtmelder Ø 30, gelb (amber), m. Glühlampe BA 9s, 24 V AC/DC, IP66

Artikelnummer
Z21790293
EAN
0785901041306
Herstellernummer
9001SKP35A9
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
108,99 € 93,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790293
EAN
0785901041306
Herstellernummer
9001SKP35A9
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Leuchtmelder1
Ausführung der FassungEV000372
Ausführung der LinseEV003619
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bemessungsbetriebsspannung Ue24 Volt
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe der LinseEV000236
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser30 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmitteltrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
SpannungsartEV000509
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diese Harmony 9001SK gelbe Kontrollleuchte mit Kunststoffkuppel wird mit 24VAC/dc geliefert. Er passt in ein 30mm Loch. Diese Einkomponenten-Kontrollleuchte gibt eine klare visuelle Rückmeldung über den Status Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach in einen Standard-Paneelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und mit einfachen Schraubklemmen verbinden. Durch klare Farben und die Beleuchtung über eine integrierte LED ist sie optisch auf Distanz deutlich zu erkennen und ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente