Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchtmelder, achteckig Ø 30, blau, m. Glühlampe BA 9s, 120V AC/DC- IP66

Artikelnummer
Z21795272
EAN
0785901849544
Herstellernummer
9001KP38L9
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
82,99 € 71,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795272
EAN
0785901849544
Herstellernummer
9001KP38L9
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Leuchtmelder1
Ausführung der FassungEV000372
Ausführung der LinseEV003619
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bemessungsbetriebsspannung Ue120 Volt
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe der LinseEV000080
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser30 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmitteltrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
SpannungsartEV000509
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leuchtmelder, achteckig Ø 30, blau, m. Glühlampe BA 9s, 120V AC/DC- IP66
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente