Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtmelder, achteckig Ø 30, weiß, m. Glühlampe BA 9s, 240V AC/DC, IP66

Artikelnummer
Z21790449
EAN
3389119011150
Herstellernummer
9001SKP25W9
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
108,99 € 93,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790449
EAN
3389119011150
Herstellernummer
9001SKP25W9
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Leuchtmelder1
Ausführung der FassungEV000372
Ausführung der LinseEV000880
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 Volt
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000256
Farbe der LinseEV000202
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser30 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmitteltrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
SpannungsartEV000509
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leuchtmelder, achteckig Ø 30, weiß, m. Glühlampe BA 9s, 240V AC/DC, IP66
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente