Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtmelder, blau, +LED 24V AC/DC

Artikelnummer
Z21790058
EAN
3389110136906
Herstellernummer
XB5AVB6
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790058
EAN
3389110136906
Herstellernummer
XB5AVB6
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Leuchtmelder1
Ausführung der FassungEV000432
Ausführung der LinseEV000880
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bemessungsbetriebsspannung Ue24 Volt
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000154
Farbe der LinseEV000080
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringfalse
Mit Leuchtmitteltrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
SpannungsartEV000509
Werkstoff des FrontringsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Komplettgerät, Kunststoffprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, flach, blau. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Kunststoffausführung DM 22,5 mm. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Gleiche Hilfsschalterblöcke wie für XB4-Metallprogramm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente