Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchtmelder Monoblockausführung, gelb, Ø22, glatte Kalotte mit integr.LED 24 V

Artikelnummer
Z21795097
EAN
3389119041430
Herstellernummer
XB5EVB8
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795097
EAN
3389119041430
Herstellernummer
XB5EVB8
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Leuchtmelder1
Ausführung der FassungEV000432
Ausführung der LinseEV000880
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bemessungsbetriebsspannung Ue24 Volt
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe der LinseEV000234
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmitteltrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
SpannungsartEV000509
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente