Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Leuchtmelder, rund Ø 22, IP65, rot, Integral LED, 120V, Schraubkl., ATEX

Artikelnummer
Z21790240
EAN
3389118030688
Herstellernummer
XB4BVG4EX
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
44,99 € 38,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790240
EAN
3389118030688
Herstellernummer
XB4BVG4EX
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Leuchtmelder1
Ausführung der FassungEV000432
Ausführung der LinseEV000880
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bemessungsbetriebsspannung Ue120 Volt
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe der LinseEV000233
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmitteltrue
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)EV000154
SpannungsartEV000460
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente