Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchtmelder, weiß, +LED 230-240V 50/60Hz

Artikelnummer
Z21795483
EAN
3389110903843
Herstellernummer
XB5AVM1
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795483
EAN
3389110903843
Herstellernummer
XB5AVM1
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Leuchtmelder1
Ausführung der FassungEV000432
Ausführung der LinseEV000880
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 Volt
Breite der Öffnung- Millimeter
Farbe FrontringEV000154
Farbe der LinseEV000202
Höhe der Öffnung- Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringfalse
Mit Leuchtmitteltrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
SpannungsartEV000509
Werkstoff des FrontringsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Komplettgerät, Kunststoffprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, flach, weiß. Spannung 230-240 V AC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Kunststoffausführung DM 22,5 mm. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Gleiche Hilfsschalterblöcke wie für XB4-Metallprogramm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente