Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchttastplatte Rt

Artikelnummer
Z21774958
EAN
3389110784213
Herstellernummer
ZB6YAW4
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
17,56 € 14,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z21774958
EAN
3389110784213
Herstellernummer
ZB6YAW4
Marke
Schneider

Technische Daten

BauformEV000880
Beschriftetfalse
Breite0 Milliliter
Durchmesser0 Millimeter
Einbaudurchmesser16 Millimeter
Farbe der LinseEV000233
Form der LinseEV000167
Höhe0 Milliliter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente