Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Leuchtwahlschalter, rot, 2-Stellungen, 1S+1Ö, rastend, Knebel kurz, +LED 24V AC

Artikelnummer
Z21795040
EAN
3389110892208
Herstellernummer
XB4BK124B5
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
36,99 € 31,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795040
EAN
3389110892208
Herstellernummer
XB4BK124B5
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Anzahl der Schaltstellungen2
Ausführung des BetätigungselementsEV004094
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000233
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Leuchtmitteltrue
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendfalse
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente