Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=200mm, l=20m, ohneEndh.

Artikelnummer
Z21790071
EAN
3389110622041
Herstellernummer
XUFZ920
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
80,99 € 69,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790071
EAN
3389110622041
Herstellernummer
XUFZ920
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6-
Ader-ArtEV000154
Anwendung-
Anzahl der Fasern-
Außendurchmesser ca.2,2 Millimeter
Bewehrungfalse
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6EV000494
Chemisch beständigfalse
Einblasbarfalse
Faser-Anzahl je Ader-
Faserart-
Faserkategorie-
Flammwidrig-
FunktionserhaltEV004175
Halogenfrei nach EN 60754-1/2false
Kabel längswasserdichtfalse
Kabel metallfreifalse
Kabel querwasserdichtfalse
Kategorie-
Mantel-Farbe-
MantelmaterialEV000154
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt-
Mit Nagetierschutzfalse
Mit Zugentlastungfalse
Raucharm nach EN 61034-2false
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6-
Spezifizierung Mantelmaterial-
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6EV000494
UV-beständigfalse
Verlegung im Erdreich-
Ölbeständig nach EN 60811-404false
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lichtleiter für Verstärker, Einweg, Sn 2m, Länge 10m, ohne Endhülse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente