Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Lizenz-Pack 50St. - Vijeo Designer 6.2, HMI-Konfigurationssoftware

Artikelnummer
Z21795072
EAN
3606480712968
Herstellernummer
VJDSCLEUPV62M
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
110,99 € 95,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795072
EAN
3606480712968
Herstellernummer
VJDSCLEUPV62M
Marke
Schneider

Technische Daten

Analysefunktion integriertfalse
Auswertefunktion integriertfalse
Bausteinbibliothek-
Bewegungsfunktion integriertfalse
Datenerfassungsfunktion integriertfalse
Diagnosefunktion integriertfalse
Geeignet für Betriebssystem LINUXfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Serverfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows 7false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8false
Geeignet für Betriebssystem Windows 9xfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows CEfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows MEfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows NTfalse
Geeignet für Betriebssystem Windows Vistafalse
Geeignet für Betriebssystem Windows XPtrue
Geeignet für Betriebssystem, sonstigefalse
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konformfalse
Inbetriebnahmefunktion integriertfalse
Kommunikationsfunktion integriertfalse
Konfigurationsfunktion integrierttrue
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)false
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)false
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)false
Mit Editor für Programmiersprache Flowchartfalse
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)false
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)false
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprachefalse
Positionierfunktion integriertfalse
Projektierungsfunktion integriertfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Simulationsfunktion integrierttrue
Technologische Funktion integriertfalse
Wartungsfunktion integriertfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Konfigurationssoftware VijeoDesigner ist die komfortable und ergonomische Softwareumgebung zur Konfiguration sämtlicher Text -/ Touchpanels und iPCs.Über das benutzerfreundliche Interface bietet das Tool modernste Funktionalitäten, die fast schon in den Bereich eines SCADA -Systems fallen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente