Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 20 E/A, 12 VDC, Uhr, Display

Artikelnummer
Z21790452
EAN
3389110549720
Herstellernummer
SR2B201JD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
248,99 € 214,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790452
EAN
3389110549720
Herstellernummer
SR2B201JD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2321
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4850
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Anzahl der analogen Ausgänge0
Anzahl der analogen Eingänge6
Anzahl der digitalen Ausgänge8
Anzahl der digitalen Eingänge12
Breite124,6 Milliliter
Erweiterbarfalse
Erweiterungsgerätfalse
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Fronteinbau möglichtrue
Funkstandard Bluetoothfalse
Funkstandard GPRSfalse
Funkstandard GSMfalse
Funkstandard UMTSfalse
Funkstandard WLAN 802.11false
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Grundgerättrue
Höhe90 Milliliter
IO-Link Masterfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Mit Displaytrue
Mit Relaisausgangtrue
Mit Zeitschaltuhrtrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Rack-Montage möglichfalse
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Schaltstrom8 Ampere
Schutzart (IP)EV006405
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000461
Tiefe59,5 Milliliter
Tragschienenmontage möglichtrue
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei DC12 Volt
Wand-/Direktmontage möglichtrue
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinsteuerung in Kompaktausführung. Kleinsteuerung in Kompaktausführung ? mit Display. Modul Kompakt, 20 E/A, 12 V DC, Uhr. Eingang_A 6, Eingang_Bin 12.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente