Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC LVCT 1000A, 0,333 V Ausgang, Kernaufteilung CT, 62mm x 201mm

Artikelnummer
Z21790185
EAN
3606480299681
Herstellernummer
LVCT01004S
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
165,99 € 143,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790185
EAN
3606480299681
Herstellernummer
LVCT01004S
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Primäreingänge1
AusführungEV009301
Beglaubigtfalse
Breite der Öffnung-
Genauigkeitsklasse1
Höhe der Öffnung-
Mit Berührungsschutzfalse
Mit Kupferschienefalse
Primärer Bemessungsstrom In1000 Ampere
Schnappbefestigungfalse
SekundäranschlussEV000414
Sekundäre Bemessungsscheinleistung-
Sekundärer Bemessungsstrom-
mit Kupferschienefalse
Öffnungsbreite62 Millimeter
Öffnungsdurchmesser-
Öffnungshöhe139 Millimeter
Überstrombegrenzungsfaktor-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

LVCT Kabelumbauwandler - nur für BCPM(-SC) Eingangsmessung, PowerLogic EM4235, Acti 9 iEM3455 und iEM3465. Abmessungen 201 x 125 x 30 / 151 mm, Innenmaße 139 x 62 mm, Bemessungsstrom_Ipn 1000 A. Kabelumbauwandler vom Typ LVCT (Low Voltage Current Transformer mit 0,333 V) für Primärströme Ipn von 50 bis 2400 A und sekundärem Signal 0,333 V. Geeignet für BCPM und BCPM-SC Einspeisemessung (A/B), Retrofit Energiezähler iEM3455, iEM3465, Retrofit Enercept EM4235. Hinweis für eine 3-phasige Messung werden 3 Stück benötigt (bzw. 4 Stück für N-Leiter Messung mit EM4235). Genauigkeit 1% von 10% bis 100% Ipn. Frequenzbereich 50/60 Hz. Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (LVCT0xxxx0S) bzw. für isolierte Kabel 600 V AC (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S). Betriebstemperatur 0ºC bis 70ºC (LVCT0xxxx0S/1S), -15ºC bis 60ºC (LVCT0xxxx2S/3S/4S). Länge Zuleitung 1,8 m (verlängerbar auf 10 m mit 1,0 mm²). Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie III, Kabellänge 1,8 m.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente