Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider LXM62-Einzelantrieb, 6A, inklusive Zubehörset

Artikelnummer
Z21795048
EAN
3606485317779
Herstellernummer
LXM62DU60C21000
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.425,99 € 1.229,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795048
EAN
3606485317779
Herstellernummer
LXM62DU60C21000
Marke
Schneider

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglich-
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet-
Anzahl der HW-Schnittstellen USB-
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY-
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige-
Anzahl der Schnittstellen PROFINET-
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Art des Umrichters-
Ausgangsphasenzahl-
Breite-
Bremschopper integriert-
Eingangsphasenzahl-
Einsatz im Industriebereich zulässig-
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig-
Höhe-
Max. Ausgangsfrequenz-
Max. Ausgangsspannung-
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung-
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung-
Mit Bedienelement-
Mit PC-Anschluss-
Mit optischer Schnittstelle-
Nennausgangsstrom I2N-
Netzfrequenz-
Netzspannung-
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz-
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz-
Schutzart (IP)-
Schutzart (NEMA)-
Tiefe-
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work-
Unterstützt Protokoll für ASI-
Unterstützt Protokoll für BACnet-
Unterstützt Protokoll für CAN-
Unterstützt Protokoll für Data-Highway-
Unterstützt Protokoll für DeviceNet-
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety-
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP-
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus-
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety-
Unterstützt Protokoll für KNX-
Unterstützt Protokoll für LON-
Unterstützt Protokoll für MODBUS-
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS-
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA-
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO-
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe-
Unterstützt Protokoll für SERCOS-
Unterstützt Protokoll für SUCONET-
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p-
Unterstützt Protokoll für TCP/IP-
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lexium LXM 62 Multiachs-Servoverstärker. Einzelantrieb Lexium 62, 6A, inklusive Zubehörset. Achsen 1, Nennleistung 0,95 kW, Nennstrom 2 A, Spitzenstrom 6 A.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente