Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 2m, 1Ö+1S, PNP, M12

Artikelnummer
Z21795121
EAN
3389119129558
Herstellernummer
XX630A2PCM12
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
371,99 € 320,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795121
EAN
3389119129558
Herstellernummer
XX630A2PCM12
Marke
Schneider

Technische Daten

AWG-Nummer0
Ausführung der SchaltfunktionEV000154
Ausführung des AnalogausgangsEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV006702
Blindzone120 Millimeter
Breite des Sensors35 Millimeter
Durchmesser des Sensors30 Millimeter
Einstellbarer Abstand2000 Millimeter
EinstellverfahrenEV006707
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
GehäusebauformEV006727
Höhe des Sensors35 Millimeter
Leerlaufstrom100 Milliampere
Länge des Sensors85 Millimeter
Max. Ausgangsstrom100 Milliampere
Messbereich Länge2000 Millimeter
Relative Linearitätsabweichung0 Prozent
Relative Wiederholgenauigkeit0,9 Prozent
Schaltfrequenz16 Hertz
SpannungsartEV000461
Standard für SchnittstellenEV000154
Synchronisation möglichfalse
Umgebungstemperatur60 Grad Celsius
Versorgungsspannung24 Volt
Werkstoff der aktiven Fläche des SensorsEV000139
Werkstoff des GehäusesEV000139
Werkstoff des KabelmantelsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OsiSense XX ? einstellbare Ultraschallsensoren ? Transistorausgang. M30-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M30 x 95 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO+NC, Funktion PNP, Schaltabstand_m 2, Schutzart IP 67. Einstellbare Ultraschallsensoren, Schaltabstand per Tastendruck einstellbar, mit LED-Anzeige, Transistorausgang. Gehäuse Kunststoff, zylindrisches, quaderförmiges Gehäuse sowie kombiniertes Gehäuse (XX7V1A1PAM12 M18 mit eckigem Gehäuse 18 x 33 x 60 mm). Schutzart IP 67 (außer XX630A1- mit der Schutzart IP 65). Betriebsspannung 12-24 V DC. Anschluss Stecker M12, 4-polig oder Kabel. beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente