Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Massive Tür für Schutzgehäuse, B = 550mm, 5 Reihen

Artikelnummer
Z21795348
EAN
3303430080855
Herstellernummer
08085
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
77,99 € 67,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795348
EAN
3303430080855
Herstellernummer
08085
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV009234
Ausführung als Sichttürfalse
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelungfalse
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite550 Millimeter
EMV-Ausführung-
FarbeEV000202
Höhe930 Millimeter
Schutzart (IP)EV006410
Schutzart (NEMA)-
Tiefe22 Millimeter
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Massive Tür für Schutzgehäuse, B = 550mm, 5 Reihen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente