Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Masterpact MTZ2 1000A N1 Icu=42kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau

Artikelnummer
Z21790056
EAN
3606480808227
Herstellernummer
LV848021
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
3.720,99 € 3.207,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790056
EAN
3606480808227
Herstellernummer
LV848021
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart Hauptstromkreis-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Ausführung des Betätigungselements-
Bemessungsdauerstrom Iu-
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontage-
Gerätebauart-
Hutschienenmontage optional-
Integrierter Erdschlussschutz-
Komplettgerät mit Schutzeinheit-
Mit Ausgelöstmelder-
Mit Unterspannungsauslöser-
Motorantrieb integriert-
Motorantrieb optional-
Polzahl-
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis-
Schutzart (IP)-
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Masterpact MTZ2 1000A N1 Icu=42kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente