Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Masterpact MTZ2 1600A NA Icm=88kA/690V 4P Grundschalter Einschub

Artikelnummer
Z21795187
EAN
3606480815874
Herstellernummer
LV848283
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5.953,99 € 5.132,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795187
EAN
3606480815874
Herstellernummer
LV848283
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart Hauptstromkreis-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Anzahl der Schalter-
Ausführung als Hauptschalter-
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung-
Ausführung als Sicherheitsschalter-
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter-
Ausführung als Wendeschalter-
Ausführung des Betätigungselements-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung-
Bemessungsdauerstrom Iu-
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V-
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw-
Farbe des Betätigungselements-
Geeignet für Bodenbefestigung-
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch-
Geeignet für Frontbefestigung Zentral-
Geeignet für Verteilereinbau-
Geeignet für Zwischenbau-
Gerätebauart-
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC-
Motorantrieb integriert-
Motorantrieb optional-
Polzahl-
Schaltleistung bei 400 V-
Schutzart (IP), frontseitig-
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optional-
Verriegelbar-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Masterpact MTZ2 1600A NA Icm=88kA/690V 4P Grundschalter Einschub
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente