Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Masterpact MTZ2 3200A H10 Icu=50kA/1150V 3P Grundschalter Einschub

Artikelnummer
Z21790278
EAN
3606480809385
Herstellernummer
LV848731
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
11.835,99 € 10.203,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790278
EAN
3606480809385
Herstellernummer
LV848731
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart Hauptstromkreis-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Ausführung des Betätigungselements-
Bemessungsdauerstrom Iu-
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontage-
Gerätebauart-
Hutschienenmontage optional-
Integrierter Erdschlussschutz-
Komplettgerät mit Schutzeinheit-
Mit Ausgelöstmelder-
Mit Unterspannungsauslöser-
Motorantrieb integriert-
Motorantrieb optional-
Polzahl-
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis-
Schutzart (IP)-
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Masterpact MTZ2 3200A H10 Icu=50kA/1150V 3P Grundschalter Einschub
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente