Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Masterpact MTZ2 4000A H3 Icu=150kA/440V 3P Grundschalter Einschub

Artikelnummer
Z21790677
EAN
3606480809064
Herstellernummer
LV848324
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
20.574,99 € 17.737,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790677
EAN
3606480809064
Herstellernummer
LV848324
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart Hauptstromkreis-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Ausführung des Betätigungselements-
Bemessungsdauerstrom Iu-
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontage-
Gerätebauart-
Hutschienenmontage optional-
Integrierter Erdschlussschutz-
Komplettgerät mit Schutzeinheit-
Mit Ausgelöstmelder-
Mit Unterspannungsauslöser-
Motorantrieb integriert-
Motorantrieb optional-
Polzahl-
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis-
Schutzart (IP)-
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Masterpact MTZ2 4000A H3 Icu=150kA/440V 3P Grundschalter Einschub
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente