Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Masterpact MTZ2 800A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau

Artikelnummer
Z21795047
EAN
3606480806681
Herstellernummer
LV848009
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4.202,99 € 3.623,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795047
EAN
3606480806681
Herstellernummer
LV848009
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart Hauptstromkreis-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Ausführung des Betätigungselements-
Bemessungsdauerstrom Iu-
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontage-
Gerätebauart-
Hutschienenmontage optional-
Integrierter Erdschlussschutz-
Komplettgerät mit Schutzeinheit-
Mit Ausgelöstmelder-
Mit Unterspannungsauslöser-
Motorantrieb integriert-
Motorantrieb optional-
Polzahl-
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis-
Schutzart (IP)-
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Masterpact MTZ2 800A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente