Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Masterpact NW16H2, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 100kA

Artikelnummer
Z21795411
EAN
3303430480518
Herstellernummer
48051
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8.071,99 € 6.958,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795411
EAN
3303430480518
Herstellernummer
48051
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV009409
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler5
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV000554
Bemessungsdauerstrom Iu1600 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz100 Kiloampere
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optional-
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheit-
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl4
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV008934
Schutzart (IP)EV006410
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Masterpact NW16H2, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 100kA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente